Riferimenti
Piscetta:PN 85X2
Rubix:160000000410621
Produttore:41800 85X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 85X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 85X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 17,5 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
100 mm
Diametro esterno
110 mm