GN.30636-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-12-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30636
Rubix:160000000517975




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30636-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-12-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 12 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
12 mm
Diametro esterno
22 mm