Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 3 ECO
Rubix:160000000410103

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 3
Ghiera
Ghiera KM 3 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 5 mm |
| Norma | din 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
17 mm
Diametro esterno
28 mm