Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 18 ECO
Rubix:160000000410118

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 18
Ghiera
Ghiera KM 18 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Spessore | 16 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
90 mm
Diametro esterno
120 mm