Riferimenti
Piscetta:PP 85X2
Rubix:160000000410638
Produttore:42800 85X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 85X2
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 85X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 21,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
100 mm
Diametro esterno
110 mm