Riferimenti
Piscetta:PP 30X1,5
Rubix:160000000410627
Produttore:42800 30X1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 30X1,5
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 30X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 14,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
30 mm
Diametro esterno
44 mm