GN.36803-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 707.2-60-B35-NI
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36803
Rubix:160000000524134




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36803-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 707.2-60-B35-NI
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 174 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 4 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
Diametro esterno
60 mm