Riferimenti
Gandini Fasteners:10RS
Rubix:160000000411340

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,7 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 10
Anello d'arresto
Anello d'arresto 10RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,7 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,2 mm |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
8,32 mm
Diametro esterno
19,7 mm