ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 18X 0471218 CIRE18A9644 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRE18A9644
Rubix:999240301011179
Produttore:0471218
EAN:4043377039644


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 18X 0471218 CIRE18A9644 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 18X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | 0,111 |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
16,5 mm
Diametro esterno
18 mm