Riferimenti
Piscetta:PP 50X1,5
Rubix:160000000410631
Produttore:42800 50X1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 50X1,5
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 50X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 18,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
61 mm
Diametro esterno
68 mm