Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 28 ECO
Rubix:160000000410128

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 28
Ghiera
Ghiera KM 28 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 22 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio filettata serie km (controdado), per fissaggio cuscinetti su alberi |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
160 mm
Diametro esterno
180 mm