ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 70X 0472270 CIRI70A0565 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CIRI70A0565
Rubix:999240229064363
Produttore:0472270
EAN:4043377040565
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 70X 0472270 CIRI70A0565 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno74,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 70X 0472270 CIRI70A0565 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 70X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno74,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore2,5 mm
Tipologiaanelli di sicurezza per fori
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

70 mm

Diametro esterno

74,5 mm

Materiale/finitura