ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 6X 047126 CIRE6A9927 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRE6A9927
Rubix:999240229066699
Produttore:047126
EAN:4043377039927


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 6X 047126 CIRE6A9927 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 6X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 0,7 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per alberi |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
5,6 mm
Diametro esterno
6 mm