Riferimenti
Gandini Fasteners:12RS
Rubix:160000000411341

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,7 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 12
Anello d'arresto
Anello d'arresto 12RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,7 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 1,3 mm |
| Norma | din 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
10,45 mm
Diametro esterno
22,7 mm