Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 12 ECO
Rubix:160000000410112

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 12
Ghiera
Ghiera KM 12 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
60 mm
Diametro esterno
80 mm