Riferimenti
Gandini Fasteners:300E
Rubix:160000000411313

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 440 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : ANELLO D'ARRESTO TIPO A 300E
Anello d'arresto
Anello d'arresto 300E Anelli d'arresto per alberi DIN 471. Sono gli anelli più comunemente usati, facili da montare, con una notevole capacità assiale. Possono essere utilizzati anche in applicazioni con elevati numeri di giri.La loro conformazione (hanno una larghezza radiale che diminuisce in prossimità delle estremità) fa si che in fase di montaggio lo stress sia distribuito uniformemente per tutta la sezione dell'anello. I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 440 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
285 mm
Diametro esterno
440 mm