Riferimenti
Piscetta:PN 17X1
Rubix:160000000410607
Produttore:41800 17X1

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 17X1
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 17X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 8,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
17 mm
Diametro esterno
28 mm