Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 16 ECO
Rubix:160000000410116

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 16
Ghiera
Ghiera KM 16 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 15 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
80 mm
Diametro esterno
105 mm