Riferimenti
Piscetta:PN 55X2
Rubix:160000000410615
Produttore:41800 55X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 55X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 55X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
68 mm
Diametro esterno
75 mm