Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 8 ECO
Rubix:160000000410108

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 8
Ghiera
Ghiera KM 8 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 9 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio filettata (tipo km, din 981) |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
40 mm
Diametro esterno
58 mm