Riferimenti
Piscetta:PN 100X2
Rubix:160000000410624
Produttore:41800 100X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 100X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 100X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 19,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
120 mm
Diametro esterno
130 mm