Riferimenti
Gandini Fasteners:RZS12
Rubix:999180400033701
Produttore:RZS12

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : RONDELLA SOTTOVITE RZS 12
Acciaio al carbonio per molle
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione