ANELLI D'ARRESTO RADIALI PER ALBERI A1.4122 12,3X6X0,7 679926 TRUARC6A1.4122 DIN 6799
Rondelle di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:TRUARC6A1.4122
Rubix:999240229060331
Produttore:679926
EAN:4043377146960


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,3 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO RADIALI PER ALBERI A1.4122 12,3X6X0,7 679926 TRUARC6A1.4122 DIN 6799
Anelli d'arresto radiali per alberi A1.4122 12,3X6X0,7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,3 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 0,7 mm |
| Tipologia | rondelle di bloccaggio per alberi |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione