ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 80X 0471280 CIRE80A9996 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRE80A9996
Rubix:999240229066685
Produttore:0471280
EAN:4043377039996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 80X 0471280 CIRE80A9996 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 80X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per alberi |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
74,5 mm
Diametro esterno
80 mm