ANELLO D'ARRESTO TIPO J 64I

Anello d'arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:64I
Rubix:160000000411084
ANELLO D'ARRESTO TIPO J 64I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno64 mm
Diametro esterno68,2 mm
Materiale/finituraAcciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO D'ARRESTO TIPO J 64I


Anello d'arresto
Anello d'arresto 64I Anelli d'arresto per fori DIN 472. Sono gli anelli più comunemente usati, facili da montare, con una notevole capacità assiale. Possono essere utilizzati anche in applicazioni con elevati numeri di giri.La loro conformazione (hanno una larghezza radiale che diminuisce in prossimità delle estremità) fa si che in fase di montaggio lo stress sia distribuito uniformemente per tutta la sezione dell'anello. I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno64 mm
Diametro esterno68,2 mm
Materiale/finituraAcciaio
Spessore2 mm
0,26 IVA esclusa
/ Unità
0,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

64 mm

Diametro esterno

68,2 mm

Materiale/finitura