319941 - ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE TECNOPOLIMERO ANPS-20
ANPS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ANPS-20
Rubix:160000000525559
Produttore:319941
EAN:8055007062942




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 319941 - ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE TECNOPOLIMERO ANPS-20
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Spessore | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore