Riferimenti
Piscetta:PP 70X2
Rubix:160000000410635
Produttore:42800 70X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 84 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 70X2
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 70X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 84 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 19,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
84 mm
Diametro esterno
92 mm