GN.30605-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-6-A
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30605
Rubix:160000000517932




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30605-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-6-A
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 8 mm |
| Norma | din 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
6 mm
Diametro esterno
12 mm