GN.30683-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-25-E-NI
GN 705-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30683
Rubix:160000000520468




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17,5 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30683-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-25-E-NI
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Diametro interno | 13,5 mm |
| Diametro esterno | 17,5 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
13,5 mm