GN.36867-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ALLUMINIO NATURALE GN 707.2-48-B25-AL
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36867
Rubix:160000000541290




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36867-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ALLUMINIO NATURALE GN 707.2-48-B25-AL
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 122 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Spessore | 3 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
Diametro esterno
48 mm