ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 21X 0472221 CIRI21A0213 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CIRI21A0213
Rubix:999240301010950
Produttore:0472221
EAN:4043377040213
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 21X 0472221 CIRI21A0213 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21 mm
Diametro esterno22,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 21X 0472221 CIRI21A0213 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 21X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno21 mm
Diametro esterno22,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore1 mm
Tipologiaanelli di sicurezza per fori
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

21 mm

Diametro esterno

22,5 mm

Materiale/finitura