Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 14 ECO
Rubix:160000000410114

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 14
Ghiera
Ghiera KM 14 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 12 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
70 mm
Diametro esterno
92 mm