Riferimenti
Piscetta:PN 25X1,5
Rubix:160000000410609
Produttore:41800 25X1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 25X1,5
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 25X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 10,5 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
25 mm
Diametro esterno
38 mm