ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 60X 0471260 CIRE60A9934 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRE60A9934
Rubix:999240229066689
Produttore:0471260
EAN:4043377039934


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 60X 0471260 CIRE60A9934 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 60X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a1 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per alberi |
| Norma | din 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
50,8 mm
Diametro esterno
60 mm