Riferimenti
Piscetta:PN 20X1
Rubix:160000000410608
Produttore:41800 20X1

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 20X1
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 20X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
27 mm
Diametro esterno
32 mm