DIN 472-42X1,75 RETAINING RING 201030
Anello di sicurezza e anello elastico Festo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Festo:DIN 472-42X1.75
Rubix:999220121012557
Produttore:201030
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : DIN 472-42X1,75 RETAINING RING 201030
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,75 mm |
| Norma | DIN 472 |
| Codice doganale | 73182100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione