Riferimenti
Piscetta:PN 30X1,5
Rubix:160000000410610
Produttore:41800 30X1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 30X1,5
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 30X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,5 mm |
| Norma | DIN 471 / DIN 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
27,9 mm
Diametro esterno
40,5 mm