GN.30682-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-25-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30682
Rubix:160000000517984




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30682-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-25-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 16 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
25 mm
Diametro esterno
40 mm