ANELLI D'ARRESTO RADIALI PER ALBERI A1.4122 23,4X12X1,3 6799212 TRUARC12A1.4122 DIN 6799
Rondelle di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:TRUARC12A1.4122
Rubix:999240229055572
Produttore:6799212
EAN:4043377146908


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO RADIALI PER ALBERI A1.4122 23,4X12X1,3 6799212 TRUARC12A1.4122 DIN 6799
Anelli d'arresto radiali per alberi A1.4122 23,4X12X1,3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1,3 mm |
| Tipologia | rondelle di bloccaggio per alberi |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione