GN.36757-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO ACCIAIO INOX O ALLUMINIO ACCIAIO BRUNITO GN 706.2-48-B22-ST
GN 706.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36757
Rubix:160000000524093




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36757-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO ACCIAIO INOX O ALLUMINIO ACCIAIO BRUNITO GN 706.2-48-B22-ST
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 139 g |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 3 mm |
| Norma | din 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione