ANELLI D'ARRESTO RADIALI PER ALBERI A1.4122 6,3X2,3X0,6 67992023 TRUARC2,3A1.4122 DIN 6799
Rondelle di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:TRUARC2,3A1.4122
Rubix:999240229060337
Produttore:67992023
EAN:4043377146885


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO RADIALI PER ALBERI A1.4122 6,3X2,3X0,6 67992023 TRUARC2,3A1.4122 DIN 6799
Anelli d'arresto radiali per alberi A1.4122 6,3X2,3X0,6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 0,6 mm |
| Tipologia | rondelle di bloccaggio per alberi |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione