GN.30746-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-50-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30746
Rubix:160000000517997




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30746-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-50-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 429 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 18 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
50 mm
Diametro esterno
80 mm