Riferimenti
Gandini Fasteners:RA 1,9
Rubix:160000000411331
Produttore:RA 1,9

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 1,61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 1.9
Anello d'arresto
Anello d'arresto 1,9RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 1,61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 0,5 mm |
| Tipologia | anello d'arresto radiale (tipo ra) |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
1,61 mm
Diametro esterno
4,4 mm