GHIERA KM 5

Controdado

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gandini Fasteners:KM 5 ECO
Rubix:160000000410105
GHIERA KM 5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Materiale/finituraAcciaio Zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GHIERA KM 5


Ghiera
Ghiera KM 5 ECO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Materiale/finituraAcciaio Zincato
Spessore7 mm
NormaDIN 981
0,90 IVA esclusa
/ Unità
1,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

25 mm

Diametro esterno

38 mm

Materiale/finitura