Riferimenti
Piscetta:PN 75X2
Rubix:160000000410619
Produttore:41800 75X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 75X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 75X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 15,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
75 mm
Diametro esterno
98 mm