GN.30725-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-40-A
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30725
Rubix:160000000517956




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30725-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-40-A
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 261 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 18 mm |
| Norma | DIN 553 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
40 mm
Diametro esterno
63 mm