Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 21 ECO
Rubix:160000000410121

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 21
Ghiera
Ghiera KM 21 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
126 mm
Diametro esterno
140 mm