Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 4 ECO
Rubix:160000000410104

Dettagli del prodotto : GHIERA KM 4
Ghiera
Ghiera KM 4 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio tipo km (din 981) |
| Norma | din 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
20 mm
Diametro esterno
32 mm