Riferimenti
Piscetta:PP 75X2
Rubix:160000000410636
Produttore:42800 75X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 75X2
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 75X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 20,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
75 mm
Diametro esterno
98 mm