GN.30646-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-14-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30646
Rubix:160000000517977




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30646-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-14-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 12 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
14 mm
Diametro esterno
25 mm